※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)79.4×142.9 注文コード33289096 品番TS-RT2-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

透明度が高くリアルタイムPCRに適しています。

アズワン品番3-9130-01 寸法(mm)79.4×142.9 材質PET・アクリル系接着剤 厚さ(μm)52 使用温度範囲(℃)-40〜+120 仕様DNase・RNaseフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする