※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-IDG-100 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific 33289157 SP-IDG-100 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific 33289157 SP-IDG-100 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific 33289157

ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 種別緑色タブ付 注文コード33289157 品番SP-IDG-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。

アズワン品番3-9132-03 種別緑色タブ付 タブ:緑 材質PET 寸法(mm)79.4×146.1 厚さ(μm)50 適合容器96wellプレート 使用温度範囲(℃)-40〜+120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33289157 SP-IDG-100 33289148 SP-IDB-100 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific 1箱(100枚) 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする