※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELISA用シールプレートフィルム SealPlate

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33289218 品番100-SEAL-PLT
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。

材質PET 寸法(mm)79.4×146.1 温度範囲(℃)-40〜+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9134-01 適合容器マルチウェルプレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする