曜日別特売
CDG1BN25-15+35Z-M9BWL3-XC11 CD Series(CDG1BN25-15+35Z) SMC 33289655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN25-15+35Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33289655
品番
CDG1BN25-15+35Z-M9BWL3-XC11
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークA(mm)
15
ストロークB(mm)
35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする