曜日別特売
- 丸底フラスコ用アルミブロック LLG 33292316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 丸底フラスコ用アルミブロック LLG 33292316
- 丸底フラスコ用アルミブロック LLG 33292316
- 丸底フラスコ用アルミブロック LLG 33292316
- 丸底フラスコ用アルミブロック LLG 33292316
- 丸底フラスコ用アルミブロック LLG 33292316

丸底フラスコ用アルミブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番3-8944-02
内容量1個注文コード33292316品番-
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。

アズワン品番3-8944-02仕様適応フラスコ容量(mL):100、適応プレートサイズ(mm):Φ135・Φ145材質アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする