※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10袋×20個) 注文コード33293183 品番C2520
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥11,989
販売価格(税別)
10,899

片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。

用途γ線滅菌済 仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G 材質PP 使用温度範囲(℃)-86〜+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可) 滅菌滅菌 サイズ(mm)Φ16.5×54 アズワン品番3-8692-01
注意
※80℃以上で使用したい場合は離脱式キャップに付け替えてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする