※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54) 注文コード33293208 品番C2540
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。

用途γ線滅菌済 仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54) 材質PP 使用温度範囲(℃)-86〜+110 滅菌滅菌 アズワン品番3-8692-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする