Smartnanoフィルター 1200×300 壁掛け・天井埋込エアコン用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33297077 品番 SK-RBF-12030-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。
使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。
光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。
取り付けは簡単ワンタッチ着脱。
両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。
エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。

用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に! 付属品マジックテープ 適合上面吸気タイプ壁掛形・業務用1、2方向天井カセット形 入数(枚)1 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×300 交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする