Vネックスリーブレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33297278 品番YN1518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【YG】
コットンなのにすばやく乾いて消臭力が持続、天然素材の心地よさを追求した、次世代型機能性インナー。
インナーのラインがひびきにくい
襟、袖、裾はカットオフ技術を使用した「きりっぱなし」仕様の為、アウターにひびきにくく、すっきりとした着心地です。
アウターとベストマッチ
ドレスシャツやポロシャツの襟元からインナーが覗きにくいネックライン仕様と、後ろ丈長めで、かかんでも背中が見えにくい独自の立体設計パターンに仕上げました。
持続する抗菌防臭力
イヤなニオイの原因となる菌の増殖を、持続性の高い加工技術、ポリジンステイフレッシュで抑えます。

クリアベージュ サイズL 混率(%)綿55、ポリエステル30、ポリウレタン15 機能抗菌防臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする