モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
クラシエホームプロダクツ販売
クラシエホームプロダクツ販売の 基礎化粧品・美容液
クラシエホームプロダクツ販売の 美容液
肌美精 アイバッグ スムースセラム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25g)
注文コード
33298294
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
見た目年齢を上げ、ぼやけた印象になりやすい目の下のゆるみにハリ弾力を与え、なめらかに導く下まぶたの美容液。スーッと肌になじむストレッチ感のあるジェル状美容液が、スッキリとした印象に整えます。
シリーズ
肌美精
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×180×33
保湿成分
機能性美容成分:プロテオグリカン、スプリングミント、ホホバリーフ、コラーゲン、ヒアルロン、浸透促進成分
基礎化粧品・美容液 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
プラセンタ原液 100mL
CML
税込
¥
16,498
¥
14,998
バスケットへ
シミコ〜ム D
グリム
税込
¥
3,056
¥
2,778
バスケットへ
イポロン G 150g
グリム
税込
¥
3,518
¥
3,198
バスケットへ
イポロン L
グリム
税込
¥
2,726
¥
2,478
バスケットへ
雪っこ
日本ゼトック
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
理美容
基礎化粧品・美容液
美容液
肌美精 アイバッグ スムースセラム クラシエホームプロダクツ販売
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります
化粧水
乳液
クリーム
美容液
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品