※画像はホワイト脚 エクリュです。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W45×D45cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
ホワイト脚 ラスティック柄
注文コード
33298949
品番
2245-11205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルシェ簡易フレーム、マルシェ簡易テーブルとの組み合わせによりマグネット売場にお使いいただけます!
セット内容
本体フレーム×2 天板×1 天板用固定パーツ×4 ネット底板×1
種別
ホワイト脚 ラスティック柄
材質
スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
35、ネット底板部:10
寸法(cm)
ネットピッチ:5
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.4×45.4×90
高さ(cm)
こぼれ止め:1.8
直径(mm)
【ネット面】外枠:5、内枠:3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ネット底板:38.4×29.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650