※画像はブラック脚 ラスティック柄です。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W90×D45cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33298985
品番
2245-11204
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マルシェ簡易フレーム、マルシェ簡易テーブルとの組み合わせによりマグネット売場にお使いいただけます! アジャスター、キャスターのどちらでも使えます!
セット内容
本体フレーム×1 天板×1 天板用固定パーツ×4
種別
ホワイト脚 ラスティック柄
材質
スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
ネットピッチ:5
天板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.4×45.4×90
高さ(cm)
こぼれ止め:1.8
直径(mm)
【ネット面】外枠:5、内枠:3
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
828
/
税込
¥
911
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
2,160
/
税込
¥
2,376
離島
数量1につき
¥
2,160
/
税込
¥
2,376