スモールバスケットワゴン 深型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33299430 品番2373-131
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

小物や雑貨の陳列に。小さなスペースにもぴったり収まる便利なワゴン。

材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)3.4 直径(Φmm)【線材】カゴ:3、/脚部・枠部分:6 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×77 深さ(cm)25
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする