※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10062-866 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR 33300208 10062-866 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR 33300208

組織培養用フラスコ 10062シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個×8包) 種別600mL 注文コード33300208 品番10062-866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

蓋はプラグシールタイプ(2ポジションタイプ)とベントタイプ(0.22μm疎水性フィルター)を選べます。両面に目盛と書き込みエリアがあります。ネックはアングルネックで、ピペット作業をしやすい形になっています。

用途パイロジェンフリー、DNase・RNaseフリーγ線滅菌済 種別600mL アズワン品番3-851-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする