※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10062-884 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR 33300217 10062-884 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR 33300217

組織培養用フラスコ 10062シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個×6包) 種別850mL 注文コード33300217 品番10062-884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

蓋はプラグシールタイプ(2ポジションタイプ)とベントタイプ(0.22μm疎水性フィルター)を選べます。両面に目盛と書き込みエリアがあります。ネックはアングルネックで、ピペット作業をしやすい形になっています。

用途パイロジェンフリー、DNase・RNaseフリーγ線滅菌済 種別850mL アズワン品番3-851-09

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33300217 10062-884 33300138 10062-868 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR 1ケース(10個×20包) 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする