仕様モーター仕事率:約300W
セット内容本体、伸張パーツ、ガード、生垣バリカン刃(30cm)、ACアダプター、12Vバッテリー、肩ベルト、取っ手、保護メガネ、6カ月間保証書
材質本体:ABS樹脂、伸張パーツ:アルミニウム・ABS樹脂、生垣バリカン刃:ステンレス・スチール
質量(kg)生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:約1.65
質量(g)約610(バッテリー含まず)
電源12V充電式
連続使用時間(分)20
ストローク数(min-1[回/分])約3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×34×12、生垣バリカン・伸張パーツ取付け時:(約)8×148〜181×19
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)1500
回転速度約18500回/分