メイワパーツ
メイワパーツの 体育/運動会/スポーツイベント用品
メイワパーツの 運動会/スポーツイベント用品
メイワパーツの 応援グッズ/衣装
トッテくん うちわの取っ手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
33301435
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
はさんで閉じる、ワンタッチタイプの団扇の「柄」です。手軽に手作りうちわを制作できます。イベントやコンサート、運動会などに。
サイズ
小
全長(mm)
125
色
白
材質
PP
紙厚(mm)
(推奨)0.5〜0.75