※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日陶科学
日陶科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
日陶科学の 加熱/冷却機器
日陶科学の 電気炉
小型電気炉 NHK-120BS-U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33301608
品番
-
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様
プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質
外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
1000
炉内寸法(mm)
120×170×100
消費電力
800W(4面ヒーター)
外寸(mm)
240×280×380
アズワン品番
1-3961-21