※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日陶科学
日陶科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
日陶科学の 加熱/冷却機器
日陶科学の 電気炉
卓上小型電気炉 NHK-170AF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33301723
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質
炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
電源
AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)
170×170×150
外寸法(mm)
332×310×385
アズワン品番
1-4424-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※突起部除く
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000