1008762 猛暑対策クール日傘 アイメディア 33302004

1008762 猛暑対策クール日傘 アイメディア 33302004
1008762 猛暑対策クール日傘 アイメディア 33302004
1008762 猛暑対策クール日傘 アイメディア 33302004
1008762 猛暑対策クール日傘 アイメディア 33302004
1008762 猛暑対策クール日傘 アイメディア 33302004
1008762 猛暑対策クール日傘 アイメディア 33302004
1008762 猛暑対策クール日傘 アイメディア 33302004

猛暑対策クール日傘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード33302004品番1008762
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

持ち運びに便利な折りたたみタイプでお子様と一緒に入れる大きめサイズです。
どこでも木陰のような涼しさを!
表生地:明るい色の表生地が直射日光を反射して熱を蓄えにくいです。
裏生地:濃い色の裏生地が地面や壁面からの日差しの照り返しもしっかり吸収します。

仕様手動式花柄GR混率(%)ポリエステル100(裏面ポリウレタンコーティング)親骨長さ(cm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする