アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
パーソナルインキュベーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33302019
品番
PIC-101
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥110,000
販売価格(税別)
¥
100,000
バスケットに入れる
用途
自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
付属品
棚板×2枚
仕様
温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分〜99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W
質量(kg)
9.2
電源
AC100V50/60Hz 1A
外寸(mm)
491×296×291
内寸(mm)
312×220×157
センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置
過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
PID制御・SSR出力
内装
アルミニウム
外装
スチール焼付塗装
温度設定範囲(℃)
室温+5〜60
アズワン品番
1-6035-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
タイマー機能
ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000