CDG1BN25-75+75Z-A93L-XC10 CD Series(CDG1BN25-75+75Z) SMC 33302088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN25-75+75Z)CDG1BN25-75+75Z-A93L-XC10

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はリード線長さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
33302088
品番
CDG1BN25-75+75Z-A93L-XC10
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
A・B:(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする