※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート 警報ブザー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302326
品番
HPD-4500BZB
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥172,700
販売価格(税別)
¥
157,000
バスケットに入れる
プログラム機能付きです。
仕様
ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5
質量(kg)
14.5
温度範囲(℃)
室温+30〜350
プレート寸法(mm)
450×300
型番
HPD-4500BZB
電源コード(m)
3(プラグ無)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御
本体サイズ(mm)
471×337×145
連続使用可能時間
10時間
アズワン品番
1-9077-11
安全機能
バイメタル式過昇防止
温度調節精度(℃)
設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
注意
※ブレーカー直結型で、20A以上の容量を持つAC100V電源が必要です(プラグは付属していません)。