※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート 警報ブザー付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302335
品番
HPD-3000BZB
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥138,600
販売価格(税別)
¥
126,000
バスケットに入れる
プログラム機能付きです。
仕様
ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5
質量(kg)
10
温度範囲(℃)
室温+30〜350
プレート寸法(mm)
300×300
型番
HPD-3000BZB
電源コード(m)
3Pプラグ
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御
本体サイズ(mm)
321×333×145
連続使用可能時間
10時間
アズワン品番
1-9077-12
安全機能
バイメタル式過昇防止
温度調節精度(℃)
設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方