HIDISC
HIDISCの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HIDISCの スマートウォッチ
HIDISCの スマートウォッチ本体
HIDISC スマートウォッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302406
品番
HDSWH13BKJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書、充電器(マグネット型)
材質(本体)
亜鉛合金 、 ABS 、シリコン
質量(g)
54
本体寸法(mm)
51×40×12
解像度
240×280dpi
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
180
使用時間(時間)
20〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
BLE4.2+BLE5.0 デュアルBluetooth