曜日別特売
VBP10M9-84 デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker 33303228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード33303228品番VBP10M9-84
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。
端面シールによりシール性が向上しています。
特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。

用途
飲料水用、仕込み水のろ過。
エッチング、レジスト液のろ過。
輸液、製造用水のろ過。
トラスコ品番195-0248材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン長さ(mm)250ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする