HTO-300S ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き アズワン 33303236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTO-300S ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き アズワン 33303236
HTO-300S ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き アズワン 33303236
HTO-300S ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き アズワン 33303236

ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番2-7833-11-22
内容量1台注文コード33303236品番HTO-300S
参考基準価格(税別)¥339,000販売価格(税込)¥371,800
販売価格(税別)
338,000

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。

付属品点検検査書類仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)質量(kg)約33電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 13.5A内寸(mm)300×337×300安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力外寸法(mm)510×597×820温度設定範囲(℃)室温+50~650アズワン品番2-7833-11-22対流方式自然対流庫内容量(L)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※出荷時に点検検査書を添付しています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする