※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Lazos
Lazosの 記録メディア・メモリー
Lazosの DVD
Lazosの DVD-R
ブランクメディアディスクDVD+R DL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
33306158
品番
LA-DL10
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
記憶容量(GB)
8.5
入数
10枚
ケース
スピンドルケース
速度
2.4〜8倍速
レーベル面色
ホワイト
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
タイプ
データ用
構造
片面2層
種類
DVD+R
アズワン品番
3-664-05
CPRM対応
非対応