曜日別特売
FCS-280 アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き アズワン 33307235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCS-280 アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き アズワン 33307235
FCS-280 アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き アズワン 33307235

アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱注文コード33307235品番FCS-280
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,490
販売価格(税別)
65,900

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。

用途
外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用はできません。
※出荷時に点検検査書を添付しています。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする