アズワン
広口試薬瓶 白
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
50
50
100
250
500
1000
2000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313194
品番
632414104050
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,416
販売価格(税別)
¥
1,287
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
ソーダ石灰ガラス
色
白
胴径(Φmm)×高さH(mm)
41.5×76
テーパー
SJ24/20
キャップ形式
共栓
アズワン品番
3-9175-01
口タイプ
広口