アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
広口試薬瓶 白
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313219
品番
632414104250
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
ソーダ石灰ガラス
色
白
胴径(Φmm)×高さH(mm)
69×128
テーパー
SJ34/24
キャップ形式
共栓
アズワン品番
3-9175-03
口タイプ
広口