広口試薬瓶 白

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33313237 品番 632414104940
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970
容量(mL)1000 材質ソーダ石灰ガラス 胴径(Φmm)×高さH(mm)106.5×187 テーパーSJ60/31 キャップ形式共栓 アズワン品番3-9175-05 口タイプ広口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33313219
2023-10-03
用途:
ハーブの保管、ハーブの抽出用
その他業種

快適に使わせていただいています.密閉具合も見た目のボトルデザインも気に入っています.

対象商品:
33313219
2021-06-10
用途:
ハーブチンキを作りました。
サービス業

小さすぎなくて、重さも転びにくいぐらいです。置物的にも最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする