アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
広口試薬瓶 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313264
品番
632414204100
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
ソーダ石灰ガラス
色
茶
胴径(Φmm)×高さH(mm)
51.5×95
テーパー
SJ29/22
アズワン品番
3-9176-02