アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬瓶 白
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313325
品番
632414102250
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,416
販売価格(税別)
¥
1,287
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
ソーダ石灰ガラス
色
白
胴径(Φmm)×高さH(mm)
69×131
テーパー
SJ19/26
キャップ形式
共栓
アズワン品番
3-9177-03
口タイプ
細口