※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬瓶 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313368
品番
632414202050
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
ソーダ石灰ガラス
色
茶
胴径(Φmm)×高さH(mm)
41.5×77
テーパー
SJ14/15
アズワン品番
3-9178-01