※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細口試薬瓶 茶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33313395 品番 632414202500
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,634
販売価格(税別)
1,485
容量(mL)500 材質ソーダ石灰ガラス 胴径(Φmm)×高さH(mm)85×163 テーパーSJ24/29 キャップ形式共栓 アズワン品番3-9178-04 口タイプ細口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする