※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬瓶 茶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313404
品番
632414202940
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
ソーダ石灰ガラス
色
茶
胴径(Φmm)×高さH(mm)
106.5×199
テーパー
SJ29/32
キャップ形式
共栓
アズワン品番
3-9178-05
口タイプ
細口