※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313499
品番
TSCY-1000
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,316
販売価格(税別)
¥
5,742
バスケットに入れる
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
容量(mL)
1000
材質
硼珪酸ガラス
高さ(mm)
465
1目盛(mL)
10
許容誤差(mL)
5
アズワン品番
3-9179-08
ISO規格
ISO4788クラスA
胴外径(Φmm)
67