※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーブック
セキセイの 固定式クリヤーブック
ポケットファイル スローインタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33313824
品番
ACT-3932-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
A4クリアーホルダーが入るワイドサイズのポケットファイルです。小さな書類が落ちにくいハーフオープン設計になっています。
色
クリア
寸法(mm)
318×243×14
ポケット数
8
アズワン品番
3-9348-04
材質
PP
収納枚数
1ポケット:クリアホルダー1枚とコピー用紙10枚(コピー用紙のみ/20枚)
グリーン購入法
適合