※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACT-3933-14 ポケットファイル スローインタイプ セキセイ 33313833 ACT-3933-14 ポケットファイル スローインタイプ セキセイ 33313833

ポケットファイル スローインタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33313833 品番ACT-3933-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

A4クリアーホルダーが入るワイドサイズのポケットファイルです。小さな書類が落ちにくいハーフオープン設計になっています。

コバルトブルー 寸法(mm)318×243×18 ポケット数12 アズワン品番3-9348-05 材質PP 収納枚数1ポケット:クリアホルダー1枚とコピー用紙10枚(コピー用紙のみ/20枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする