※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACT-3935-51 インデックスホルダー スローインタイプ セキセイ 33313919 ACT-3935-51 インデックスホルダー スローインタイプ セキセイ 33313919

インデックスホルダー スローインタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33313919 品番ACT-3935-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

通常のクリヤーホルダーが入るワイドサイズのインデックスホルダーです。書類が落ちにくい構造になっています。

オレンジ 付属品インデックスシール 材質PP 本体寸法(mm)315×240(A4/2仕切り3ポケット) 仕切りあり 最大収納枚数(枚)コピー用紙約100 アズワン品番3-9349-05 インデックスあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする