※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

散気管 プランストロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別Φ70×250mm 注文コード33314944 品番S-250
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20〜30%)等で洗浄できます。

アズワン品番3-9550-01 接続口径ジョイント口径:25A 種別Φ70×250mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする