※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 電源(制御機器)
アズワンの 遮断
アズワンの 配線用遮断器
安全ブレーカー BSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33316475
品番
BS1110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,620
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
分電盤の分岐や電灯等の小型ブレーカーとして使用できます。AC100Vを使う工作、実験などにも使用可能です。
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
10
定格遮断容量(kA)
1
極数・素子数
2P1E
アズワン品番
3-969-01
フレーム(AF)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33316475
BS1110
38217103
BS1110
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました