※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN32-40+10FZ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端ねじ
A:(-) ロッド先端おねじ、B:(F) ロッド先端めねじ
A:(-) ロッド先端おねじ、B:(F) ロッド先端めねじ
A:(-) ロッド先端おねじ、B:(F) ロッド先端めねじ
(F) ロッド先端めねじ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33316517
品番
CDG1BN32-40+10FZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
A:(-) ロッド先端おねじ、B:(F) ロッド先端めねじ
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
10
CADデータダウンロード