※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
フィルムヒーター FHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33317543
品番
FH-40
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
端子加工:ラグハトメ
寸法(mm)
54×78
耐熱温度(℃)
80
抵抗値
80Ω±20%(20℃時)
アズワン品番
3-979-04
抵抗値(Ω)
40
注意
※評価・実験用途を前提とした商品のため、温度の再現性・安定性は保証できません。