※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニル電線 KVシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33319379 品番 0.3KV-3×10
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
アズワン品番4-224-02 種別10色セット 長さ(m)3
注意
※色の組合せは変更となる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

2025-02-11
用途:
自動車電装品の追加配線
建設業・工事業

細めの被覆だが線の太さは0.75sq位あるのである程度の電流にも問題無く使える。長さの選択肢があれば尚良い。

対象商品:
33319449
2022-07-08
用途:
真空管アンプ作成用の配線
サービス業

500V耐圧で、色分け配線に使えるJIS 5色を含む各色を各々2m、大体、真空管アンプ一台分の作成に必要な線材がコスパ良く入手でき大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする