※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの 電気/電流/磁界
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33319537
品番
SHW-S0.65-2×7
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
外径(Φmm)
1.45
耐熱温度(℃)
110
絶縁耐圧(V)
300
仕様
スズメッキ
種別
7色セット
アズワン品番
4-224-18
注意
※色の組合せは変更となる場合がございます。