※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
角蝶番 仙徳
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
33319783
品番
-
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
スチール(塗装)
寸法(mm)
32×22×1
色
セントク
縦(mm)
32
横(mm)
22
アズワン品番
4-279-02
ねじ穴数
4