※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(20本)
注文コード
33320018
品番
1L
参考基準価格(税別)¥30,100
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。