※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 乾燥器
架台 70Tシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33322346
品番
6070T
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥44,330
販売価格(税別)
¥
40,300
バスケットに入れる
仕様
垂直均等耐荷重(kg):約120
材質
スチール
寸法(mm)
700×700×700
キャスター(mm)
Φ65自在ゴム車(前2輪ストッパー付き)
アズワン品番
1-6105-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000